Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 60K-2NM, citire 20g | CE8MAT

KERN AND SOHN Balanță industrială SFE 60K-2NM, citire 20g

În stoc
Articol: CE8MAT Model: SFE 60K-2NM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€800.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 20g
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă400kg
Greutate minimă400g
Adâncimea platformei130 mm
Înălțimea platformei300 mm
Lățimea peronului400 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune20g
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire60kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 130 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)79
Lățimea navei (cm)46.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€945.94
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 100K-2NM, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8MAK SFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€844.07
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 100K-2XLNM, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,353.43
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 10K-3LNM, 15000g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€814.97
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 10K-3NM, 15000g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€691.27
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 300K-1LNM, 300Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,324.32
Balanță industrială KERN AND SOHN SFE 30K-2NM, 30Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială SFE 60K-2NM, citire 20g
€800.42 /unitate