KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria SFE


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Material: Oţel inoxidabil , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Înălțimea platformei: 300 mm , Lățimea platformei: 400 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg
StilModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20g400g130 mm-400 x 300 x 130 mm-€800.42
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10
C
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10
D
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€691.27
E
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€814.97
F
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€844.07
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€945.95
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€975.05
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,353.43
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,324.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?