Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime a stratului KERN AND SOHN TB 2000-0.1F, 100 și 2000 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MBZ

KERN AND SOHN Indicator de grosime a stratului TB 2000-0.1F, 100 și 2000 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MBZ Model: TB 2000-0.1F
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
€472.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a acoperirii
Baterie4 x 1.5V AA
Lățimea carcasei161mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei161 x 69 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei69 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Capacitatea de măsurare100, 2000 ?m
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Diviziune0.1, 1 ?m
UMMicrometru, inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Capacitatea de măsurarePreț
Indicator de grosime a stratului KERN AND SOHN TB 1000-0.1F, 100 și 1000 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MBU TB 1000-0.1F50 grade C100, 1000 ?m€523.91
Indicator de grosime a stratului KERN AND SOHN TB 1000-0.1FN, 100 și 1000 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MBV TB 1000-0.1FN50 grade C100, 1000 ?m€662.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime a stratului TB 2000-0.1F, 100 și 2000 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate
€472.98 /unitate