Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de rețea KERN AND SOHN YKA-11, 100 la 240 V, 190 mA max. Curent | CE8MGZ

KERN AND SOHN Adaptor de rețea YKA-11, 100 la 240 V, 190 mA max. Actual

În stoc
Element: CE8MGZ Model: YKA-11

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€90.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Actual190mA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.156
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)5.5
Lățimea navei (cm)9
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareArticolPreț
Adaptor de rețea KERN AND SOHN YKA-16, 100 la 240 V | CE8MHB YKA-16100 până la 240VAdaptor€70.40
Adaptor de alimentare KERN AND SOHN YKA-40, 100 la 240 V AC, 0.5 A max. Curent | CJ7AGH YKA-40100 până la 240 V ACAdaptor€65.49
Adaptor de alimentare KERN AND SOHN YKA-46, 100 la 240 V, 0.5 A max. Curent | CJ7AGN YKA-46100 până la 240VAdaptor€73.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Adaptor de rețea YKA-11, 100 la 240 V, 190 mA max. Actual
€90.05 /unitate