Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 10C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-24 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE4QQD 5MJE8

KERR LAKESIDE 10C200KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 10-24, lungime 2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QQD Model: 10C200KCSCrucea Ref: 5MJE8
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
€65.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 10C200KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 10-24, lungime 2 inch, 100 buc.
€65.01 /ambalaj