Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430184-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AE6GMG 5RVC7

KERR LAKESIDE 430184-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GMG Model: 430184-PGCrucea Ref: 5RVC7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€129.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430184-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4 inch, 25 buc.
€129.98 /ambalaj