Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43C100KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inch, 100 buc | AE4QVG 5MJU5

KERR LAKESIDE 43C100KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QVG Model: 43C100KFCCrucea Ref: 5MJU5
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
€135.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9395
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inchi, 100 buc.
€135.53 /ambalaj