Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 87C300KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 3 Inch Length, 10Pk | AE6GNN 5RVF6

KERR LAKESIDE 87C300KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 3 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNN Model: 87C300KCSCrucea Ref: 5RVF6
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
€148.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1005
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 87C300KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 3 inch, 10 buc.
€148.59 /ambalaj