Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARBORE 1 5/16 GKS-1045-24 Arbore cu cheie, 1-5/16 inch dia., 24 inch lungime, oțel carbon | AC4MLP 30F679

KEYSHAFT 1 5/16 GKS-1045-24 Arbore cu cheie, 1-5/16 inch dia., 24 inch lungime, oțel carbon

În stoc
Articol: AC4MLP Model: 1 5/16 GKS-1045-24Crucea Ref: 30F679
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
€85.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru1 5 / 16 "
Calea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Lungime24 "
MaterialOțel carbon clasa 1045
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)3.33
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)3.33
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeCalea cheiiMaterialPreț
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-18 Arbore cu cheie, 5/16 inch dia., 18 inch lungime, oțel carbon | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Oțel carbon clasa 1045€7.45
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-36 Arbore cu cheie, 5/16 inch dia., 36 inch lungime, oțel carbon | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Oțel carbon clasa 1045€10.62
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-3 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 3 inch lungime, oțel carbon | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€7.16
KEYSAFT 5/8 GKS-1045-24 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel carbon | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€50.51
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-48 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 48 inch lungime, oțel carbon | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€42.73
KEYSAFT 5/8 GKS-1045-60 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 60 inch lungime, oțel carbon | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€51.69
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-72 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 72 inch lungime, oțel carbon | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€50.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 1 5/16 GKS-1045-24 Arbore cu cheie, 1-5/16 inch dia., 24 inch lungime, oțel carbon
€85.23 /unitate