HAM-LET Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 316, tub x tub


Robinetele cu bilă în linie din oțel inoxidabil Ham-Let 316 sunt utilizate pentru a controla fluxul de lichide și gaze de înaltă presiune cu o cădere minimă de presiune. Ele sunt utilizate în industria petrolului și gazelor, prelucrarea chimică și industria farmaceutică.

Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Tub x Tub , Port: Standard , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea tubuluiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€753.99
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Nylon / MetalComutaWOG de 6000 psi1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grade până la 280 grade F€967.84
C
H-700-SS-L-1/2-BH
1 / 2 "Oţel inoxidabilFlutureWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€382.91
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€262.96
C
H-700-SS-L-1/4-BH
1 / 4 "Oţel inoxidabilFlutureWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€279.67
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Nylon / MetalComutaWOG de 6000 psi-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grade până la 280 grade F€422.71
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€208.52
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "NailonComutaWOG de 300 psi-extensie FKPTFE-40 grade până la 400 grade F€323.61
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Nylon / MetalComutaWOG de 6000 psi-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grade până la 280 grade F€363.38
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€449.65
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Nylon / MetalComutaWOG de 6000 psi3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grade până la 280 grade F€578.33
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€296.82
C
H-700-SS-L-3/8-BH
3 / 8 "Oţel inoxidabilFlutureWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€315.66

DESCRIERE

  • Robinetele cu bilă în linie Ham-Let din oțel inoxidabil 316 asigură rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Acestea au un design în linie care permite instalarea ușoară în sistemele de conducte.
  • Aceste supape Ham-Let sunt disponibile în mânere tip fluture / comutator / blocare.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -20 și 400 de grade F.
  • Aceste supape în linie au conexiuni Let-Lok pentru o prindere strânsă.

Standarde și aprobări

  • ASME
  • CE
  • ASTM
  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre o supapă cu bilă și o supapă fluture?

O supapă cu bilă poate avea mai multe orificii decât două, în timp ce o supapă fluture poate avea doar două orificii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?