WEISS Comutați termometrul cu placă


Filtru
Precizie: +/- 1% , Material carcasa: ABS , Adâncime: 4.75 " , Afișare: LED cu 3 cifre , Evaluare incintă: IP65 , Înălțime: 2.25 " , Material lentile: ABS , Material linie: Acoperit din plastic , Montare: Comutați placa , Timp de raspuns: 1 sec. , Tip senzor: Termistorul , Temp. Gamă: -40 de grade până la 230 de grade , latime: 4.12 "
StilModelSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
24DT-S0F0
12V AC / DC€168.74
A
24DT-S4F0
110 VAC€168.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?