Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru cu placă comutatoare WEISS 24DT-S0F0 -40 la 230f | AC2DHG 2HXZ1

WEISS 24DT-S0F0 Termometru cu placă comutatoare -40 la 230f

În stoc
Element: AC2DHG Model: 24DT-S0F0Crucea Ref: 2HXZ1
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
€168.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați termometrul cu placă
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialABS
Adâncime4.75 "
AfişaLED cu 3 cifre
Evaluarea incinteiIP65
Înălţime2.25 "
Material LensABS
Lungimea liniei5 ft.
Material de linieAcoperit din plastic
MontareComutați placa
Sursa de putere12V AC / DC
Timp De Raspuns1 sec.
Dia. Senzor.7mm
Lungimea senzorului30mm
Material senzorlexan
Tip senzorTermistorul
Temp. Gamă-40 de grade până la 230 de grade
Lăţime4.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9025198080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelSursa de puterePreț
Termometru cu placă comutatoare WEISS 24DT-S4F0 -40 la 230 | AC2DHH 2HXZ2 24DT-S4F0110 VAC€168.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEISS 24DT-S0F0 Termometru cu placă comutatoare -40 la 230f
€168.75 /unitate