Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 in | AD3KNP 3ZVT3

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 inch

În stoc
Articol: AD3KNP Model: H-6800-SS-L-1/4-CSSCrucea Ref: 3ZVT3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€457.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneTub x Tub
Manipulați materialulNylon / Metal
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 6000 psi
PortStandard
Material sigiliuPCTFE (KEL-F)
Material scaunPCTFE (KEL-F)
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 280 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 in | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€242.11
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 3/8 in | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€344.62
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/2 in | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€274.14
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 3/4 in | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€486.44
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1 in | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Oţel inoxidabilManetă de blocareWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€815.71
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 in | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Oţel inoxidabilFlutureWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€324.73
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 3/8 in | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Oţel inoxidabilFlutureWOG de 2000 psi-PTFEPTFE-40 grade până la 400 grade F€366.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 inch
€457.30 /unitate