Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZR 30F960

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel

În stoc
Articol: AC4MZR Model: 3/8 GKS-316-60Crucea Ref: 30F960

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€209.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru3 / 8 "
Calea cheii3 / 32 "x 3 / 64"
Lungime60 "
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel
€209.29 /unitate