Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE P4010DCSCO-W Alarma de monoxid de carbon și fum, 5 19/32 inchi dia., 85 db la 10 ft. Alertă sonoră | CH6QYW 446G62

KIDDE P4010DCSCO-W Alarma de monoxid de carbon și fum, 5 19/32 inch dia., 85 db la 10 ft. Alertă sonoră

În stoc
Articol: CH6QYW Model: P4010DCSCO-WCrucea Ref: 446G62
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
€207.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma pentru monoxid de carbon și fum
Alertă sonoră85 dB la 10 ft.
Adâncime1 29 / 32 "
Metoda de detectareFotoelectric
Diametru5 19 / 32 "
Citire digitalăNu
Înălţime1 29 / 32 "
Capacitate de interconectarePână la 24 unități
Știft de blocareNu
Temperatura de operare.40 până la 100 grade. F
Sursa de putere120V AC, 3V Litiu
Garanție10 ani
Lăţime5 19 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE P4010DCSCO-W Alarma de monoxid de carbon și fum, 5 19/32 inch dia., 85 db la 10 ft. Alertă sonoră
€207.65 /unitate