Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FXSX12 Comutator manual motor Locație periculoasă 600v 2 poli | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 Comutator manual motor Locație periculoasă 600v 2 poli

În stoc
Articol: AF2ZXN Model: FXSX12Crucea Ref: 6ZUN2
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
€832.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Amplificatoare AC20
Adâncime5-11/32 "
Înălţime6 13 / 16 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 3 fază - 200V7-1 / 2
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 faze - 460-575V10
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubCapat de drum
Max. Voltaj600
Tip NEMA7, 9
Număr de unități termice necesare1
Număr de poli2
Tip demarorManual
TipComutare, locație periculoasă
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8045
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (2) butuci de 1/2" la capete opuse

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FXSX12 Comutator manual motor Locație periculoasă 600v 2 poli
€832.26 /unitate