Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK MOLBD-2 Mogul Conduit Body Style Lb 3/4 inch Aluminium | AC2NGE 2LLE1

KILLARK MOLBD-2 Mogul Conduit Body Style Lb 3/4 inch Aluminiu

În stoc
Element: AC2NGE Model: MOLBD-2Ref încrucișat: 2LLE1
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
€170.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul Mogul Conduit
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLB
Capacitate25.6 cu. în.
CuloriGri
FormăFormă 85
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 4 "
MaterialAluminiu
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK MOLBD-1 Mogul Conduit Body Style Lb 1/2 inch Aluminium | AC2NGD 2LLD9 MOLBD-115.2 cu. în.1 / 2 "€105.35
KILLARK MOLBD-5 Mogul Conduit Body Style Lb 1 1/2 inch Aluminiu | AC2NGH 2LLE4 MOLBD-5243.6 cu. în.1-1/2 "€454.58
KILLARK MOLBD-6 Mogul Conduit Body Style Lb 2 inch Aluminiu | AC2NGJ 2LLE5 MOLBD-6243.6 cu. în.2"€540.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK MOLBD-2 Mogul Conduit Body Style Lb 3/4 inch Aluminiu
€170.26 /unitate