Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de instalare pentru prindere cablu TY-RAP L-400-C | AA8TXW 1A887

TY-RAP L-400-C Instrument de instalare pentru prindere cabluri

În stoc
Articol: AA8TXW Model: L-400-CCrucea Ref: 1A887
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
€139.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Tip mânerMâner reglabil
MecanismAntirecul, reduce șocul de vibrații
Lungime totală7.25 "
DeschidereMâner reglabil, se potrivește mâinilor mari și mai mici
Cod instrumentA
RoatăReglare rapidă a tensiunii, este amplasat în partea din față pentru acces ușor și schimbări rapide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205598000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Antirecol
    • Caracteristici: Funcționează cu brida de cablu de orice lungime, lățime maximă de 195", grosime maximă de 055", până la 60 lb. Rezistență la tracțiune

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieEvaluarea taxeiFuncţieTip mânerLungime totalăDeschidereCod instrumentPreț
TY-RAP ERG50 Instrument de instalare pentru prindere cabluri 18-50 lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Polimer de mare impactSarcină ușoarăInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoareGrip de pernă7.25 "Aderență reglabilă, se potrivește mâinilor mari și mai miciA€487.10
TY-RAP ERG120 Instrument de instalare pentru prindere cabluri 50-120 lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Polimer de mare impactutilitare ușoare și greleInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoareGrip de pernă7.25 "Aderență reglabilă, se potrivește mâinilor mari și mai miciB€859.16
Instrument pentru prindere cablu TY-RAP WT1-TB | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBPlastic de mare impactSarcină ușoarăÎndepărtează culoarea benzii cu suprafața superioară a catarameiSimplu5.25 "-A€91.48
Instrument pentru prindere cabluri TY-RAP WT2-TB | AC9VAL 3KH53 WT2-TBPlastic de mare impactSarcină ușoarăÎndepărtează culoarea benzii cu suprafața superioară a catarameiSimplu5.25 "-B€115.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP L-400-C Instrument de instalare pentru prindere cabluri
€139.86 /unitate