Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP ERG120 Instrument de instalare pentru prindere cabluri 50-120 lb | AB3GQF 1TBD9

TY-RAP Instrument de instalare pentru prindere cabluri ERG120 50-120 lb

În stoc
Element: AB3GQF Model: ERG120Crucea Ref: 1TBD9
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
€859.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
ConstrucţiePolimer de mare impact
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
FuncţieInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoare
Tip mânerGrip de pernă
MecanismBlocarea tensiunii
Lungime totală7.25 "
DeschidereAderență reglabilă, se potrivește mâinilor mari și mai mici
Cod instrumentB
RoatăReglare ușoară a tensiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205595560
Tara natalaSE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: nas rotativ la 360 de grade, ține captiv cozile tăiate, deschidere de prindere reglabilă
    • Caracteristici: Pentru legături de cablu cu rezistență la tracțiune de 50 până la 120 lb, spațiu de inserție mai mare pentru o inserare mai ușoară a legăturilor, permite ca instrumentul Ty-gun să fie folosit în orice poziție

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieEvaluarea taxeiFuncţieTip mânerLungime totalăDeschidereCod instrumentPreț
Instrument de instalare pentru prindere cablu TY-RAP L-400-C | AA8TXW 1A887 L-400-C-utilitare ușoare și grele-Mâner reglabil7.25 "Mâner reglabil, se potrivește mâinilor mari și mai miciA€139.86
TY-RAP ERG50 Instrument de instalare pentru prindere cabluri 18-50 lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Polimer de mare impactSarcină ușoarăInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoareGrip de pernă7.25 "Aderență reglabilă, se potrivește mâinilor mari și mai miciA€487.10
Instrument pentru prindere cablu TY-RAP WT1-TB | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBPlastic de mare impactSarcină ușoarăÎndepărtează culoarea benzii cu suprafața superioară a catarameiSimplu5.25 "-A€91.48
Instrument pentru prindere cabluri TY-RAP WT2-TB | AC9VAL 3KH53 WT2-TBPlastic de mare impactSarcină ușoarăÎndepărtează culoarea benzii cu suprafața superioară a catarameiSimplu5.25 "-B€115.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP Instrument de instalare pentru prindere cabluri ERG120 50-120 lb
€859.16 /unitate