WALTER TOOLS F2330 Freză cu față mare


Frezele Walter F2330 cu avans mare pot fi utilizate pentru operațiuni de degroșare, finisare, conturare și prelucrare de mare viteză, făcându-le o alegere populară în aplicațiile de producție. Ele pot îndepărta rapid materialul, creând finisaje de înaltă calitate și forme precise.

Filtru
Tipul tăieturii: carbid , mâna stângă/dreapta: Dreapta , Material: Toate ISO
StilModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "€704.91
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"€670.14
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"€873.21
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "€999.61
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€673.13
B
F2330.Z32.032.Z03.01 5
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "€813.93
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "€1,221.98
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "€1,064.92
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "€1,048.19
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "€750.28
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "€704.91
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "€747.29
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "€838.39
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "€1,523.25
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "€1,277.50
C
F2330.UZ31.038.Z03.01 5
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "€856.76
A
F2330.UZ26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "€783.79
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "€791.74
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "€796.94
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "€785.92
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "€825.35
A
F2330.T18.020.Z02.01
T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€673.13
A
F2330.T22.025.Z03.01
T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€750.28
A
F2330.T28.032.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€791.12
A
F2330.T28.035.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€791.12
A
F2330.T36.042.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€833.04
A
F2330.T36.040.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€833.04

Mecanism de lucru

  • Freza frontală este montată pe axul mașinii de frezat și fixată pe loc.
  • Piesa de prelucrat este prinsă pe masa mașinii și tăietorul este poziționat deasupra acesteia.
  • Cuțitul este apoi rotit cu viteză mare, în funcție de materialul prelucrat.
  • Dispozitivul de tăiere este apoi introdus în piesa de prelucrat cu dinții tăietori făcând contact cu suprafața.
  • Adâncimea de tăiere și viteza de avans sunt ajustate pentru a controla rata de îndepărtare a materialului și pentru a obține finisarea dorită a suprafeței.
  • Așchiile sunt îndepărtate din zona de tăiere folosind un lichid de răcire sau aer comprimat pentru a preveni deteriorarea dispozitivului de tăiere și pentru a îmbunătăți performanța de tăiere.
  • Piesa de prelucrat poate fi apoi prelucrată sau finisată în continuare, în funcție de cerințele specifice ale aplicației.

DESCRIERE

  • Frezele frontale Walter F2330 sunt dotate cu o muchie de tăiere din carbură pentru a oferi durabilitate și viteză ridicate.
  • Acestea au trei muchii de tăiere pentru fiecare inserție indexabilă pentru un finisaj îmbunătățit al suprafeței, durata de viață a sculei, eficiență și productivitate.
  • Au o inserție care se ține de șurubul/șurubul cu cap cu cap hexagonal pentru o instalare ușoară.
  • Aceste freze Walter F2330 sunt disponibile cu o lungime totală de 10 inchi, iar cablul asigură diametre maxime de tăiere de până la 1.5 inci.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin aceste freze frontale?

  • Păstrați frezele curate și utilizați lichid de răcire adecvat.
  • Inspectați în mod regulat pentru deteriorări sau uzură și înlocuiți imediat inserțiile uzate sau deteriorate.
  • Depozitați tăietoarele în mod corespunzător într-un mediu curat și uscat.
  • Utilizați tipul și gradul corect de inserții pentru aplicația specifică.
  • Strângeți șuruburile și șuruburile conform specificațiilor corecte.
  • Ascuțiți sau șlefuiți din nou după cum este necesar.

Care sunt factorii de care trebuie să luați în considerare atunci când alegeți o freză frontală?

  • Materialul prelucrat necesită o freză cu rezistență mai mare la uzură.
  • Luați în considerare operațiunea de prelucrare și condițiile de operare de tăiere (degroșare, finisare), viteza de tăiere și adâncimea de tăiere.
  • Finisarea suprafeței necesită freze cu un număr mai mare de dinți.
  • Luați în considerare factori, cum ar fi diametrul frezei, lățimea, viteza de tăiere și viteza de avans.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?