Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Indexable Mill Cutter F2330b2263z0501 5 | AD6DJM 44W510

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Freză indexabilă F2330b2263z0501 5

În stoc
Element: AD6DJM Model: F2330.B22.63.Z05.01 5Crucea Ref: 44W510
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
€1,221.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.059 "
Diametru2.598 "
Introduceți șurubulFS1030 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2330.B22.63.Z05.01,5
Numărul de inserții necesare6
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.0.866

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 Freză indexabilă F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€833.04
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 Freză indexabilă F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€833.04
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Freză indexabilă F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€673.12
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Freză indexabilă F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€750.27
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Freză indexabilă F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€791.12
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Freză indexabilă F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€791.12
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Freză indexabilă F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€673.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Freză indexabilă F2330b2263z0501 5
€1,221.98 /unitate