Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSLCFG26A Lumină de avertizare periculoasă LED Chihlimbar | AJ2HCV 4KGT9

KILLARK NVSLCFG26A Lumină de avertizare periculoasă LED Chihlimbar

În stoc
Articol: AJ2HCV Model: NVSLCFG26ACrucea Ref: 4KGT9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€600.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina Stobe
Curent tras0.20A DC
Adâncime4.75 "
Diametru4.75 "
Blițuri pe minut420 Microblițuri
Înălţime6.875 "
Material carcasăPoliester umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCon inversat integral
Material LensLexan(R)
Ieșire ușoară148 Candela
Temperatura de operare.-40 până la 104 grade F
Sursa de putere12 la 80 VDC
EvaluareIP66, NEMA 3, 4, 4X
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIeșire ușoarăPreț
KILLARK NVSLCFG26R Lumină de avertizare periculoasă LED roșu | AJ2HCW 4KGU1 NVSLCFG26RStroboscop LED cu baliză70.8 Candela€600.27
KILLARK NVSLCFG26G Lumină de avertizare periculoasă LED verde | AJ2HCX 4KGU2 NVSLCFG26GLumină stroboscopică LED Hide-A-Way100 Candela€600.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSLCFG26A Lumină de avertizare periculoasă LED Chihlimbar
€600.27 /unitate