Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK OLR-3 Corp de conductă Lr Style 1 inch Aluminiu | AC2VFW 2NB40

KILLARK OLR-3 Corp de conductă Lr Style 1 inch Aluminiu

În stoc
Articol: AC2VFW Model: OLR-3Crucea Ref: 2NB40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€42.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLR
Capacitate12.0 cu. în.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 7
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului1"
MaterialAluminiu fără cupru
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK OLR-1 Corp de conductă Lr Style 1/2 inch Aluminiu | AC2VFT 2NB36 OLR-14.0 cu. în.1 / 2 "€23.18
KILLARK OLR-2 Corp de conductă Lr Style 3/4 inch Aluminiu | AC2VFV 2NB38 OLR-27.0 cu. în.3 / 4 "€26.21
KILLARK OLR-4 Corp de conductă Lr Style 1 1/4 inch Aluminiu | AC2VFY 2NB42 OLR-432.0 cu. în.1-1/4 "€54.83
KILLARK OLR-5 Corp de conductă Lr Style 1 1/2 inch Aluminiu | AC2VGA 2NB44 OLR-536.0 cu. în.1-1/2 "€77.71
KILLARK OLR-6 Corp de conductă Lr Style 2 inch Aluminiu | AC2VGC 2NB46 OLR-670.0 cu. în.2"€110.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK OLR-3 Corp de conductă Lr Style 1 inch Aluminiu
€42.13 /unitate