Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK VZRPF12WW Fixare Lentila Led Ccsaus | AG2AAB 30YJ63

KILLARK VZRPF12WW Fixare Lentila Led Ccsaus

În stoc
Post: AG2AAB Model: VZRPF12WWCrucea Ref: 30YJ63
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
€809.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolObiectiv de fixare
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 55 grade C
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Tip de corppericuloase Locație
Înălţime2 13 / 64 "
Lampă inclusăNu
Tip lămpiLED-uri
Lungime12.125 "
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 la 277
Lăţime12.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS9405920000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Clasa I, II, III, potrivit pentru locații umede
    • Sub-brand: Hubbell Killark

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VZRPF12WW Fixare Lentila Led Ccsaus
€809.91 /unitate