Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK XSX-2 Capac de pornire comutator Comutator 20A 2P | AD9PTG 4TZT1

KILLARK XSX-2 MotorStarter Capac comutator Comutator 20A 2P

În stoc
Element: AD9PTG Model: XSX-2Crucea Ref: 4TZT1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€411.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator și ansamblu capac demaror motor
amperi20
Adâncime1.75 "
Înălţime4.625 "
MaterialAluminiu turnat
Tipul comutatoruluiComuta
Tipul de operatorAnsamblul comutatorului
Voltaj600 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPArticolTipul comutatoruluiTipul de operatorVoltajPreț
KILLARK XSX-3 MotorStarter Capac comutator Comutator 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Comutator și ansamblu capac demaror motor-Ansamblul comutatorului600 VAC€752.47
KILLARK XS-1C Capac frontal XS Series 1 Gang 1-Pol | AD9PUE 4TZV8 XS-1C201 la 120 V, 2 la 240 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului1-PolComutator Tumbler120 / 277 VAC€268.18
Capac frontal KILLARK XS-2C Seria XS 1 grup 2 poli | AD9PUF 4TZV9 XS-2C201 la 120 V, 2 la 240 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului2-PolComutator Tumbler120 / 277 VAC€270.00
KILLARK XS-8C capac frontal xS seria 1 grup 3 poli | AD9PUG 4TZW1 XS-8C153 la 240 V, 5 la 480 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului3-PolComutator Tumbler240 / 480 VAC€625.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK XSX-2 MotorStarter Capac comutator Comutator 20A 2P
€411.96 /unitate