Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac frontal KILLARK XS-2C Seria XS 1 grup 2 poli | AD9PUF 4TZV9

KILLARK Capac frontal XS-2C Seria XS 1 grup 2 poli

În stoc
Element: AD9PUF Model: XS-2CCrucea Ref: 4TZV9
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
€270.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul frontal al ansamblului comutatorului
amperi20
HP1 la 120 V, 2 la 240 V
MaterialAluminiu turnat
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Diviziunea 1 & 2, Grupele C, D; Clasa I, Zonele 1 & 2, Grupele IIB, IIA; Clasa II, Divizia 1 & 2, Grupele E, F, G; Clasa III
Tipul comutatorului2-Pol
Tipul de operatorComutator Tumbler
Voltaj120 / 277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPArticolTipul comutatoruluiTipul de operatorVoltajPreț
KILLARK XSX-2 Capac de pornire comutator Comutator 20A 2P | AD9PTG 4TZT1 XSX-220-Comutator și ansamblu capac demaror motorComutaAnsamblul comutatorului600 VAC€411.96
KILLARK XSX-3 MotorStarter Capac comutator Comutator 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Comutator și ansamblu capac demaror motor-Ansamblul comutatorului600 VAC€775.61
KILLARK XS-1C Capac frontal XS Series 1 Gang 1-Pol | AD9PUE 4TZV8 XS-1C201 la 120 V, 2 la 240 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului1-PolComutator Tumbler120 / 277 VAC€268.18
KILLARK XS-8C capac frontal xS seria 1 grup 3 poli | AD9PUG 4TZW1 XS-8C153 la 240 V, 5 la 480 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului3-PolComutator Tumbler240 / 480 VAC€625.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Capac frontal XS-2C Seria XS 1 grup 2 poli
€270.00 /unitate