Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIMBLE CHASE 25285-50 Balon cu fund rotund 50 ml Sticlă transparentă PK12 | AH2ERB 26CY99

KIMBLE CHASE 25285-50 Balon cu fund rotund 50 ml Sticlă transparentă PK12

În stoc
Element: AH2ERB Model: 25285-50Crucea Ref: 26CY99
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
€750.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon rotund de fund
ASTME438
autoclavabileDa
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă borosilicată
Capacitate1.7 uncie
ÎnchidereNu
Tip de închidereDop
Înălţime4"
StilDrept
TipFund rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)21.43
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 100 mm

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimePkg. Cant.Preț
KIMBLE CHASE 25285-100 Balon cu fund rotund 100 ml Sticlă PK12 | AH2EQY 26CY92 25285-1003.38 uncie4.52 "12€757.86
KIMBLE CHASE 25285-300 Balon cu fund rotund 300 ml Sticlă PK12 | AH2EQZ 26CY97 25285-30010 uncie5.6 "12€1,097.86
KIMBLE CHASE 25285-3000 Balon cu fund rotund 3000 ml Sticlă PK6 | AH2ERA 26CY98 25285-3000101 uncie10 "6€1,565.24
KIMBLE CHASE 25285-500 Balon cu fund rotund 500 ml Sticlă PK12 | AH2ERC 26CZ01 25285-50016.9 uncie6.29 "12€848.95
KIMBLE CHASE 25057-250 Balon pentru fierbere, capacitate 250 ml, sticlă borosilicată, dop | CH9RVB 26CY83 25057-250--1€206.74
KIMBLE CHASE 251450-0015 Balon conic, capacitate 15 ml, sticlă, transparentă, cu înșurubare | CH9XMG 26CY84 251450-0015--1€190.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIMBLE CHASE 25285-50 Balon cu fund rotund 50 ml Sticlă transparentă PK12
€750.66 /ambalaj