KIMBLE CHASE

Înființată în 1901, Kimble Chase, (DWK Life Sciences) este renumită ca marca de referință pentru articole din sticlă de laborator și articole de specialitate realizate din sticlă borosilicată de expansiune 33 și soda de var. DWK Life Sciences are sediul în Millville, New Jersey, SUA, având un inventar extins de peste 11000 de produse. Oferă o gamă largă de articole din sticlă de laborator în scopuri științifice, cu un accent principal pe respectarea standardelor ASTM în timpul producției. Citeste mai mult

Filtru

Consumabile de laborator

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Motoare

Siguranţă

Iluminat

Echipamente de exterior

Sudare

Consumabile de laborator Filtru

Articole de laboratorVezi tot

  • Pahare de laborator

    Prezintă un design de buze pentru turnarea ușoară a lichidelor și sunt utilizate pentru amestecarea, amestecarea și încălzirea lichidelor în timpul diferitelor experimente de laborator. Disponibil în berzelius, grifon și variante grele cu sau fără mânere

  • Capace de sticle

    Capace solide din polipropilenă, cu inele de etanșare turnate interne și o membrană PTFE de 0.2 microni, etanșată ca o barieră, pentru a facilita echilibrul presiunii în timpul autoclavării la temperatură joasă. Oferă rezistență superioară împotriva alcoolilor, eterilor, hidrocarburilor și acizilor diluați sau puternici

  • Sticle și Borcane

    Include sticle pătrate și sticle de prelevare de probe din mediu rezistente la scurgeri, care necesită mai puțin spațiu pe raft decât sticlele rotunde și rezistă la rupere pentru prelevarea, transportul și, respectiv, depozitarea în siguranță. Disponibil într-o gamă largă de forme și materiale pentru utilizare în aplicații specifice de laborator

  • Burete
  • Carboys și Jerricans

    Carboys din rășină translucidă, conforme cu FDA, concepute pentru a stoca volume mai mari de lichide sau solvenți. Dispune de un capac filetat, placat cu cositor, cu căptușeală de cauciuc pentru a ajuta la prevenirea scurgerilor de substanțe chimice toxice sau corozive, iar un strat de siguranță autoclavabil reduce pericolul spargerii sticlei

  • Tuburi și accesorii pentru centrifugă

    Folosit pentru a conține lichide în timpul centrifugării prin separarea probei în componentele sale și rotirea rapidă a acesteia în jurul unei axe fixe. Au funduri conice care ajută la colectarea oricăror părți solide sau grele ale probei centrifugate

  • Vase și vase Petri

    Vase de sticlă de mică adâncime utilizate pentru cultivarea bacteriilor și alte aplicații generale de laborator. Proiectat pentru a îndeplini specificația federală NNN-D-1478. Disponibil în opțiunile standard și din sticlă borosilicată

  • Inele de stabilizare a balonului
  • Baloanele

    Baloane cu sticlă borosilicată fără aer, pentru distilare, erlenmeyer, cu filtru, gradate, cu fund rotund, schlenk și baloane cotate; utilizat pentru titrare, prepararea culturilor microbiene și aplicații de încălzire. Prezintă marcaje de email ceramice albe și sunt disponibile în diferite capacități, diametre și marcaje de gradare

  • Cilindri gradate

    Cilindri din sticlă borosilicată de clasa A și B, aprobate de ASTM, utilizate pentru a asigura măsurarea precisă a lichidelor. Disponibil în diferite capacități și subdiviziuni de gradare cu sau fără mânere turnate pentru turnare ușoară

  • Adaptoare de laborator și îmbinări

    Adaptoare de distilare îndoite transparente din sticlă și PTFE aprobate de ASTM și adaptoare de distilare Claisen cu îmbinări conice standard la fiecare capăt. Folosit pentru a construi o configurație sau o configurație a echipamentului de laborator pentru a obține rezultate precise

  • Pâlnii de laborator

    Pâlnii din sticlă borosilicată cu pereți uniformi, margini turnate și tulpini lustruite la foc; utilizat la separarea, adăugarea, filtrarea sau transferul fluidelor în sticle, cilindri și baloane. Disponibil în capacități cuprinse între 35 și 2000 ml, cu lungimi ale tijei de până la 97 mm

  • Articole de laborator din porțelan
  • Vial Top Crimpers și Decrimpers

    Proiectat pentru a uni manual două materiale împreună; ideal pentru cromatografie și nevoi generale de sertizare. Poate fi ajustat pentru a se adapta la diferite niveluri de grosime. Dispozitivele de sertizare oferă o metodă ușor de utilizat de a îndepărta sigiliile de sertizare din flacoane într-o mișcare verticală

  • Flacoanele

    Sticle sau recipiente mici din plastic sau sticlă pentru depozitarea medicamentelor sub formă lichidă, pulbere sau încapsulată. Modelele selectate au 33 de expansiune, construcție din sticlă borosilicată cu capacitate redusă de extracție, conformă cu cerințele USP Tip I și ASTM E438, Clasa A

Consumabile de laboratorVezi tot

  • Capace

    Echipat cu un material pentru capac fenolic special formulat și căptușeală solidă din polietilenă; ideal pentru depozitarea probelor de acizi sau baze puternice. Disponibil în seturi de 11, 144 și 1000 de bucăți

  • Tuburi de testare și cultură

    Potrivit pentru determinarea nivelului de insulină conform metodei Alving. Fabricat din tuburi cu grosimea uniformă a peretelui pentru transfer maxim de căldură și rezistență chimică. Prevăzut cu capace cu filet fenolic

Despre KIMBLE CHASE

Catalogul Kimble Chase include adaptoare și îmbinări de laborator, baloane, pahare, cilindri gradați, pâlnii, sticle și borcane, eprubete și vase Petri. Kimble Chase flacoane de sticlă de probă sunt fabricate din materiale de cea mai înaltă calitate și îndeplinesc standardele ASTM. Sunt oferite cu sau fără gradări de marcare cu material din sticlă borosilicată transparentă sau chihlimbar.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Kimble Chase încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Benchmark Scientific, Lab Safety Supply și United Scientific. Deci, dacă sunteți în căutarea unor echipamente de laborator care sunt fie epuizate, fie învechite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Kimble Chase sunt de dimensiuni mici, medii și mari și sunt furnizate în mai multe bucăți, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin transport aerian și prin curier pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Sticle KimCote GL 45 Media

Sticlele de mediu KimCote GL 45 sunt recipiente de laborator concepute pentru amestecarea, depozitarea și transportul mediilor de cultură, substanțelor chimice sau solvenților. Aceste sticle au marcaje și gradări care ajută utilizatorii să ac...Citeste mai mult 

Coloane cu manta CHROMAFLEX

Coloanele cu manta CHROMAFLEX sunt coloane specializate utilizate in procesele de cromatografie. Aceste coloane CHROMAFLEX pot fi utilizate cu orice soluție tampon apoasă și solvenți organici fără modificări în cazul în care...Citeste mai mult 

Rezervoare HPLC acoperite cu plastic ULTRA-WARE

Rezervoarele HPLC acoperite cu plastic Ultra-Ware sunt containere specializate concepute pentru prepararea, depozitarea și livrarea fazelor mobile de cromatografie lichidă. Au sticlă inertă chimic cu...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum beneficiază utilizatorii capacul cu filet cu șurub GL 45 fără căptușeală din polipropilenă albastră?

Capacul albastru din polipropilenă etanșează în siguranță sticla, prevenind scurgerile și asigurând compatibilitatea. Designul filetului GL 45 facilitează identificarea capacului corect pentru aceste sticle.

Care este scopul jachetei de apă acrilice Chromaflex pe aceste coloane?

Jacheta de apă din acril asigură controlul termic, menținând o temperatură stabilă pentru separările cromatografice sensibile la temperatură. De asemenea, acționează ca un scut de siguranță.

De ce este importantă utilizarea sticlei borosilicate cu puțin extractie?

Aceste sticle sunt fabricate din sticla borosilicata cu putina extractie pentru a asigura rezistenta chimica si reactivitate minima, indeplinesc standarde stricte de calitate pentru aplicatiile de laborator.

Care este semnificația utilizării sticlei borosilicate cu extract redus în aceste coloane Chromaflex?

Utilizarea sticlei borosilicate cu capacitate scăzută de extracție asigură rezistența chimică a coloanelor și elementele extractibile minime, îndeplinind standardele de calitate și compatibilitate pentru aplicațiile cromatografice.

Produse exclusive pentru marcă