Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0005.1501105 Mâner cu came internă cu o singură acțiune M5 | AC8QQM 3DAC5

KIPP K0005.1501105 Mâner cu came internă cu o singură acțiune M5

În stoc
Articol: AC8QQM Model: K0005.1501105Crucea Ref: 3DAC5
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
€22.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareaPulbere
MaterialAluminiu turnat
Lungime totală2.76 "
Dimensiune de filetM5
TipAcțiune unică
Lăţime0.83

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7616995060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0005.1501105X20 Mâner cu came simplă M5 0.78 inchi | AC8QQN 3DAC6 K0005.1501105X202.76 "M50.83€24.70
KIPP K0005.1501105X40 Mâner cu came simplă M5 1.57 in | AC8QQP 3DAC7 K0005.1501105X402.76 "M50.83€25.93
KIPP K0005.1501106 Mâner cu came internă cu o singură acțiune M6 | AC8QQQ 3DAC8 K0005.15011062.76 "M60.83€23.97
KIPP K0005.1501106X20 Mâner cu came simplă M6 0.78 in | AC8QQR 3DAC9 K0005.1501106X202.76 "M60.83€25.26
KIPP K0005.1501106X40 Mâner cu came simplă M6 1.57 in | AC8QQT 3DAD1 K0005.1501106X402.76 "M60.83€25.98
KIPP K0005.15011A1 Mâner cu came internă cu o singură acțiune 10-32 | AC8QQU 3DAD2 K0005.15011A12.76 "10-320.83€22.83
KIPP K0005.15011A1X20 Mâner cu came simplă 10-32 0.78 in | AC8QQV 3DAD3 K0005.15011A1X202.76 "10-320.83€24.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0005.1501105 Mâner cu came internă cu o singură acțiune M5
€22.98 /unitate