Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0005.1511106 Cam Handle, Internal Threads, M6 Thread Size, Cast Aluminum Handle, Stainless Steel Stud | CR6ZQR 49WA34

KIPP K0005.1511106 Mâner cu came, filete interne, dimensiune filet M6, mâner din aluminiu turnat, știft din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CR6ZQR Model: K0005.1511106Crucea Ref: 49WA34

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€42.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0006.05011A0X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg | CR6ZNJ 49WA43 K0006.05011A0X20€30.09
KIPP K0006.05111A0X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg | CR6ZNK 49WA61 K0006.05111A0X20€42.89
KIPP K0006.05011A0X30 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 30.00 mm Lg | CR6ZNL 49WA44 K0006.05011A0X30€30.09
KIPP K0006.05111A0X30 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 30.00 mm Lg | CR6ZNM 49WA62 K0006.05111A0X30€42.89
KIPP K0006.05111A0X40 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 40.00 mm Lg | CR6ZNN 49WA63 K0006.05111A0X40€45.57
KIPP K0006.05111A0X50 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 50.00 mm Lg | CR6ZNP 49WA64 K0006.05111A0X50€45.57
KIPP K0006.05011A0X50 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 50.00 mm Lg | CR6ZNQ 49WA46 K0006.05011A0X50€32.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0005.1511106 Mâner cu came, filete interne, dimensiune filet M6, mâner din aluminiu turnat, știft din oțel inoxidabil
€42.17 /unitate