Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0006.15011A2X30 Pârghii cu came 1.18 1/4-20 Negru | AE9GNA 6JRD9

KIPP K0006.15011A2X30 Pârghii cu came 1.18 1/4-20 Negru

În stoc
Articol: AE9GNA Model: K0006.15011A2X30Crucea Ref: 6JRD9
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
€29.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManete cu came
CuloriNegru
ComponenteOţel
finalizareamată
MaterialAluminiu turnat
Lungime totală2.76 "
Lungimea surubului1.18 "
StilReglabil
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipReglabil
Lăţime0.83

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616995060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungimea surubuluiDimensiune de filetPreț
KIPP K0006.1501106X20 Levier cu came 0.78 M6 Negru | AE9GMQ 6JRD0 K0006.1501106X20Oţel0.78 "M6€29.67
KIPP K0006.1501106X30 Levier cu came 1.18 M6 Negru | AE9GMR 6JRD1 K0006.1501106X30Oţel1.18 "M6€30.20
KIPP K0006.1501106X40 Levier cu came 1.57 M6 Negru | AE9GMT 6JRD2 K0006.1501106X40Oţel1.57 "M6€32.49
KIPP K0006.1501106X50 Levier cu came 1.99 M6 Negru | AE9GMU 6JRD3 K0006.1501106X50Oţel1.99 "M6€32.77
KIPP K0006.15011A2X20 Pârghii cu came 0.78 1/4-20 Negru | AE9GMZ 6JRD8 K0006.15011A2X20Oţel0.78 "1 / 4-20€30.84
KIPP K0006.15011A2X40 Levier cu came 1.57 1/4-20 Negru | AE9GNB 6JRE0 K0006.15011A2X40Oţel1.57 "1 / 4-20€33.43
KIPP K0006.15011A2X50 Levier cu came 1.99 1/4-20 Negru | AE9GNC 6JRE1 K0006.15011A2X50Oţel1.99 "1 / 4-20€34.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0006.15011A2X30 Pârghii cu came 1.18 1/4-20 Negru
€29.67 /unitate