Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0108.1A31X30 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 1.18 3.46 20 grade | AC9HGN 3GKG1

KIPP K0108.1A31X30 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 1.18 3.46 20 grade

În stoc
Element: AC9HGN Model: K0108.1A31X30Crucea Ref: 3GKG1
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
€70.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune reglabilă
finalizareaPulbere de oxid negru
Mâner20 Grade
Înălţime3.48 "
MaterialOţel
Lungime totală3.62 "
Lungimea surubului1.18 "
StilManetă reglabilă
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0108.1A31 Pârghie reglabilă 5/16-18 Internă 3.46 2.3 20 grade | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 Grade2.3 "-Fir intern€64.28
KIPP K0108.1A32 Pârghie reglabilă 5/16-18 Internă 3.62 1.46 0 Grade | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 Grade1.46 "-Fir intern€64.28
KIPP K0108.1A31X20 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 0.78 3.46 20 grade | AC9HGL 3GKF8 K0108.1A31X2020 Grade3.09 "0.78 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A31X25 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 0.99 3.46 20 grade | AC9HGM 3GKF9 K0108.1A31X2520 Grade3.29 "0.99 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A31X40 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 1.57 3.46 20 grade | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 Grade3.88 "1.57 "Fir extern€72.26
KIPP K0108.1A31X50 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 1.99 3.46 20 grade | AC9HGQ 3GKG3 K0108.1A31X5020 Grade4.27 "1.99 "Fir extern€72.26
KIPP K0108.1A31X60 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 2.36 3.46 20 grade | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 Grade4.67 "2.36 "Fir extern€72.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0108.1A31X30 Pârghie reglabilă 5/16-18 Extern 1.18 3.46 20 grade
€70.40 /unitate