Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0108.3A61X30 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.18 5.1 20 grade | AC9HKD 3GKP7

KIPP K0108.3A61X30 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.18 5.1 20 grade

În stoc
Element: AC9HKD Model: K0108.3A61X30Crucea Ref: 3GKP7
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
€104.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune reglabilă
CuloriNegru
finalizareaPulbere de oxid negru
Mâner20 Grade
Înălţime4.37 "
MaterialOţel
Lungime totală5.3 "
Lungimea surubului1.18 "
StilManetă reglabilă
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0108.3A61 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.1 3.19 20 grade | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 Grade3.19 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.3A62 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.3 1.85 0 Grade | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 Grade1.85 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.4A61 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.1 3.5 20 grade | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 Grade3.5 "-Fir intern€114.03
KIPP K0108.4A62 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.3 2.22 0 Grade | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 Grade2.22 "-Fir intern€114.03
KIPP K0108.3A61X20 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 0.78 5.1 20 grade | AC9HKB 3GKP5 K0108.3A61X2020 Grade3.98 "0.78 "Fir extern€104.50
KIPP K0108.3A61X25 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 0.99 5.1 20 grade | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 Grade4.17 "0.99 "Fir extern€104.50
KIPP K0108.3A61X40 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.57 5.1 20 grade | AC9HKE 3GKP8 K0108.3A61X4020 Grade4.76 "1.57 "Fir extern€107.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0108.3A61X30 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.18 5.1 20 grade
€104.50 /unitate