Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.3081X20 Mâner reglabil M8 Extern 0.78 3.58 3.05 Negru | AC9GJX 3GGG2

KIPP K0116.3081X20 Mâner reglabil M8 Extern 0.78 3.58 3.05 Negru

În stoc
Articol: AC9GJX Model: K0116.3081X20Crucea Ref: 3GGG2
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
€30.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime3.05 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului0.78 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM8
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1372
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.2081 Mâner reglabil M8 Intern 2.93 1.79 Negru | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-Fire interne€28.14
KIPP K0116.3081 Mâner reglabil M8 Intern 3.58 2.26 Negru | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-Fire interne€28.08
KIPP K0116.2081X15 Mâner reglabil M8 Extern 0.59 2.93 2.38 Negru | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Fire externe€27.00
KIPP K0116.2081X20 Mâner reglabil M8 Extern 0.78 2.93 2.58 Negru | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Fire externe€28.16
KIPP K0116.2081X25 Mâner reglabil M8 Extern 0.99 2.93 2.78 Negru | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Fire externe€28.16
KIPP K0116.2081X30 Mâner reglabil M8 Extern 1.18 2.93 2.97 Negru | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Fire externe€29.79
KIPP K0116.2081X35 Mâner reglabil M8 Extern 1.38 2.93 3.17 Negru | AC9GHA 3GGA4 K0116.2081X353.17 "2.93 "1.38 "Fire externe€29.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.3081X20 Mâner reglabil M8 Extern 0.78 3.58 3.05 Negru
€30.23 /unitate