Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.2061X15 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru | AC9GQA 3GGY5

KIPP K0117.2061X15 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru

În stoc
Element: AC9GQA Model: K0117.2061X15Crucea Ref: 3GGY5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.38 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.59 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM6
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.1061 Mâner reglabil M6 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€34.15
KIPP K0117.2061 Mâner reglabil M6 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru | AC9GEP 3GFU2 K0117.20611.79 "2.93 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€42.34
KIPP K0117.1061X10 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 0.39 1.85 Negru | AC9GNU 3GGV3 K0117.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.05
KIPP K0117.1061X15 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 0.59 1.85 Negru | AC9GNV 3GGV4 K0117.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.05
KIPP K0117.1061X20 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 0.78 1.85 Negru | AC9GNW 3GGV5 K0117.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.05
KIPP K0117.1061X25 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 0.99 1.85 Negru | AC9GNX 3GGV6 K0117.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.05
KIPP K0117.1061X30 Mâner reglabil M6 extern Oțel inoxidabil 1.18 1.85 Negru | AC9GNY 3GGV7 K0117.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€35.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.2061X15 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru
€44.41 /unitate