Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.2A31X15 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 0.59 2.93 | AC8RCB 3DCW9

KIPP K0122.2A31X15 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 0.59 2.93

În stoc
Articol: AC8RCB Model: K0122.2A31X15Crucea Ref: 3DCW9
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
€25.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.26 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.59 "
StilDesign modern
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0122.2A31X20 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 0.78 2.93 | AC8RCC 3DCX1 K0122.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "€25.62
KIPP K0122.2A31X25 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 0.99 2.93 | AC8RCD 3DCX2 K0122.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "€25.62
KIPP K0122.2A31X30 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 1.18 2.93 | AC8RCE 3DCX3 K0122.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "€25.62
KIPP K0122.2A31X35 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 1.38 2.93 | AC8RCF 3DCX4 K0122.2A31X353.05 "2.93 "1.38 "€26.83
KIPP K0122.2A31X40 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 1.57 2.93 | AC8RCG 3DCX5 K0122.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "€27.36
KIPP K0122.2A31X45 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 1.77 2.93 | AC8RCH 3DCX6 K0122.2A31X453.45 "2.93 "1.77 "€27.36
KIPP K0122.2A31X50 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 1.99 2.93 | AC8RCJ 3DCX7 K0122.2A31X503.64 "2.93 "1.99 "€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.2A31X15 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 0.59 2.93
€25.62 /unitate