Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.2A31X30 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.93 | AC8RKU 3DDW6

KIPP K0123.2A31X30 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.93

În stoc
Articol: AC8RKU Model: K0123.2A31X30Ref încrucișat: 3DDW6
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
€41.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.85 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului1.18 "
StilDesign modern
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0123.2A31X15 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.59 2.93 | AC8RKQ 3DDW3 K0123.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "€45.69
KIPP K0123.2A31X20 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.78 2.93 | AC8RKR 3DDW4 K0123.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "€41.13
KIPP K0123.2A31X25 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.99 2.93 | AC8RKT 3DDW5 K0123.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "€41.13
KIPP K0123.2A31X40 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 2.93 | AC8RKV 3DDW7 K0123.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "€44.15
KIPP K0123.2A31X50 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.99 2.93 | AC8RKW 3DDW8 K0123.2A31X503.64 "2.93 "1.99 "€44.15
KIPP K0123.3A31X20 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.78 3.58 | AC8RLT 3DDZ1 K0123.3A31X202.93 "3.58 "0.78 "€47.17
KIPP K0123.3A31X25 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.99 3.58 | AC8RLU 3DDZ2 K0123.3A31X253.13 "3.58 "0.99 "€47.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.2A31X30 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.93
€41.13 /unitate