Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5-11/16 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Condensator inclus: Nu , Condensator necesar: 2MDV2 , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 4.25 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: PSC , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Arborele orizontal sau vertical în jos , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1075 , Eficiență nominală: 56.9% , Număr de viteze: 1 , Orientare: Orizontală , Lungime totală: 10.25 " , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , Interval RPM: 1001-1100 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 6" , Diametru Stud: 11 / 64 " , Lungime știft: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Model Stud: 5.125 " , Dimensiune stud: # 8-32 , Protectie termala: Protector automat (numai sub rotorul blocat) , Garantie: 1 ani
DESCRIERE
- Sunt echipate cu protectoare termice care sunt sensibile la creșterea temperaturii și protejează motorul împotriva supraîncălzirii din cauza supraîncărcării. Aceste protectoare se pot reseta automat după ce motorul s-a răcit complet.
- Acestea dispun de un slinger extern pentru a menține rulmenții protejați de umiditate și contaminanți.
- Modele, cum ar fi 048A17T96, vin cu o carcasă TEAO (Totally Enclosed Air Over) instalată în fluxul de aer unde mișcarea aerului generată de ventilator trece peste motor pentru a-l răci.
Întrebări Frecvente
Care sunt utilizările rulmenților cu bile dublu ecranat?
Rulmenții cu bile cu ecran dublu reduc frecarea pentru o funcționare lină și continuă în aplicații solicitante.
Care este scopul orientării orizontale/axului în jos?
Aceste motoare au orientare orizontală/arbore în jos, permițând lubrifierea adecvată la fiecare cursă pentru a reduce uzura etanșării și a inhiba coroziunea.
Care este avantajul unui condensator permanent split?
Condensatoarele divizate permanente sau PSC-urile sunt conectate permanent la motoare pentru a produce un cuplu de pornire ridicat, utilizat în principal în aparatele HVAC. Aceste motoare au aceeași fază de condensator și condensator în circuit atât pentru pornire, cât și pentru funcționare, în comparație cu motoarele monofazate care folosesc faza condensatorului numai în timpul pornirii motorului.