MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 Motor HVAC | AJ2LBA X462

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LBA Model: 048A11T619Crucea Ref: X462

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€763.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)60
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONT.AOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
MontareRundă
Design NEMANO DES COD
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)40.79
Lungimea navei (cm)16.81
Lățimea navei (cm)17.15

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 1 SPEED
    • Cod KVA: B
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireRPMFactor de serviciuVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Motor suflante cu transmisie directa Psc Teao 1/6 CP monofazat 1 Rpm | AG1075YQM 2PF32 / X53 048A11T2008-Continuu--1.0208-23048Y1.2-1.1€311.84
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 Motor HVAC | AJ2KWK X412 048A11T569NCONTINUOUSAOMTEAO10751.0208-23048Y1.4€306.74
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 Motor HVAC | AJ2LAP X415 048A11T2012FARA COD DE PROIECTARECONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.6€166.81
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 Motor HVAC | AJ2LDG X468 048A17T96FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€541.23
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 Motor HVAC | AJ2LKF X459 048A11T581FARA COD DE PROIECTARECONT.AOMTEAO10751.046048Y2.1€730.72
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 Motor HVAC | AJ2LKR X469 048A11T276FARA COD DE PROIECTAREContinuuTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€667.57
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 Motor HVAC | AJ2MDA X414 048A11T571NAOM CONTINUĂTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€297.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 Motor HVAC
€763.39 /unitate