MARATHON MOTORS 048A17T359 X464 Motor HVAC | AJ2MJA X464

MARATHON MOTORS 048A17T359 X464 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MJA Model: 048A17T359Crucea Ref: X464

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)60
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență70%
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă3.1-2.9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 2 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireRPMFactor de serviciuVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Motor suflante cu transmisie directa Psc Teao 1/6 CP monofazat 1 Rpm | AG1075YQM 2PF32 / X53 048A11T2008-Continuu--1.0208-23048Y1.2-1.1€311.84
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 Motor HVAC | AJ2KWK X412 048A11T569NCONTINUOUSAOMTEAO10751.0208-23048Y1.4€306.74
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 Motor HVAC | AJ2LAP X415 048A11T2012FARA COD DE PROIECTARECONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.6€166.81
MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 Motor HVAC | AJ2LBA X462 048A11T619NO DES CODCONT.AOMTENV10751.046048Y3.4€763.39
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 Motor HVAC | AJ2LDG X468 048A17T96FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€541.23
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 Motor HVAC | AJ2LKF X459 048A11T581FARA COD DE PROIECTARECONT.AOMTEAO10751.046048Y2.1€730.72
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 Motor HVAC | AJ2LKR X469 048A11T276FARA COD DE PROIECTAREContinuuTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€667.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T359 X464 Motor HVAC
€165.60 /unitate