A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.000-in. SP: 1636 , Înălțime: 23 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 22 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 10 " , Înălțimea ieșirii: 19 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 19 7 / 8 " , Diametru arbore: 3 / 4 " , Diametrul roții: 14 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 23 "
Suflante pentru conducte, 14 inch
Suflantele inline Dayton sunt proiectate pentru clădirile industriale și comerciale pentru a oferi aer curat. Sunt utilizate în sistemele de admisie și evacuare, sistemele de aer de completare și sistemele de retur. Aceste suflante centrifuge pentru conducte au colere pentru a simplifica conexiunile conductelor și panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne. Acestea sunt echipate cu rulmenți lubrificabili pentru un serviciu fără probleme și carcasă din oțel galvanizat pentru durabilitate. Protecția include capace pentru rulmenți și motor pentru o durată de viață prelungită. Sunt livrate cu panouri de acces pentru întreținere rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 1/4, 1/3 și 1/2 CP pe Raptor Supplies.