DAYTON 7H455 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTP

DAYTON 7H455 Suflantă de conductă 14 in

În stoc
Element: AF3KTP Model: 7H455

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,843.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1076
CFM @ 0.000-In. SP2029
CFM @ 0.125-In. SP1927
CFM @ 0.250-In. SP1810
CFM @ 0.375-In. SP1681
CFM @ 0.500-In. SP1538
CFM @ 0.625-In. SP1311
Amplificatori de încărcare completă5.6/2.8
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.10 "
Înălțimea de admisie (în.)19 7 / 8
Lățime admisie (in.)19 7 / 8
Max. BHP0.26
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12 1/2 in.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor1/4
RPM motor1161
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.10 "
Înălțimea de ieșire19 7 / 8 "
Lățime de ieșire19 7 / 8 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.10.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.10.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.10.7
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.7035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPCP motorRPM motorPreț
DAYTON 5AV78 Suflanta pentru conducte 14 in | AE3BFV 5AV78----10-1/2 "---€3,047.71
DAYTON 7H454 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,855.41
DAYTON 7H456 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,713.59
DAYTON 7H457 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,909.67
DAYTON 7H468 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3 / 0.610 "0.111/4950€3,686.80
DAYTON 7H469 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3 / 0.610 "0.261/41161€3,674.46
DAYTON 7H470 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6 / 0.810 "0.351/31258€3,665.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H455 Suflantă de conductă 14 in
€3,843.07 /unitate