DAYTON 5AV78 Suflanta pentru conducte 14 in | AE3BFV

DAYTON 5AV78 Suflantă de conductă 14 in

În stoc
Post: AE3BFV Model: 5AV78

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,047.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.10-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)19 7 / 8
Lățime admisie (in.)19 7 / 8
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12 1/2 in.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.10 "
Înălțimea de ieșire19 7 / 8 "
Lățime de ieșire19 7 / 8 "
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)95
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPCP motorRPM motorPreț
DAYTON 7H454 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,855.41
DAYTON 7H455 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,843.07
DAYTON 7H456 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,713.59
DAYTON 7H457 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,909.67
DAYTON 7H468 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3 / 0.610 "0.111/4950€3,686.80
DAYTON 7H469 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3 / 0.610 "0.261/41161€3,674.46
DAYTON 7H470 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6 / 0.810 "0.351/31258€3,665.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AV78 Suflantă de conductă 14 in
€3,047.71 /unitate