DAYTON 7H470 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KUF

DAYTON 7H470 Suflantă de conductă 14 in

În stoc
Element: AF3KUF Model: 7H470

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,665.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1185
CFM @ 0.000-In. SP2235
CFM @ 0.125-In. SP2142
CFM @ 0.250-In. SP2039
CFM @ 0.375-In. SP1927
CFM @ 0.500-In. SP1807
CFM @ 0.625-In. SP1667
CFM @ 0.750-In. SP1463
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.6 / 0.8
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.10 "
Înălțimea de admisie (în.)19 7 / 8
Lățime admisie (in.)19 7 / 8
Max. BHP0.35
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12 1/2 in.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1258
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.10 "
Înălțimea de ieșire19 7 / 8 "
Lățime de ieșire19 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.3
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.9
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPCP motorRPM motorPreț
DAYTON 5AV78 Suflanta pentru conducte 14 in | AE3BFV 5AV78----10-1/2 "---€3,047.71
DAYTON 7H454 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,855.41
DAYTON 7H455 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,843.07
DAYTON 7H456 Suflantă pentru conducte 14 in | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,713.59
DAYTON 7H457 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,909.67
DAYTON 7H468 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3 / 0.610 "0.111/4950€3,686.80
DAYTON 7H469 Suflanta pentru conducte 14 in | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3 / 0.610 "0.261/41161€3,674.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H470 Suflantă de conductă 14 in
€3,665.96 /unitate