Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.031.0250 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 2-1/2 inch, 50PK | AG2FKB 31JA93

GRAINGER U51500.031.0250 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FKB Model: U51500.031.0250Crucea Ref: 31JA93
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
€30.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.265
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.031.0250 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 2-1/2 inch, 50 buc.
€30.27 /ambalaj