Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.3A31 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 3.58 | AC9GRZ 3GHE5

KIPP K0123.3A31 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 3.58

În stoc
Articol: AC9GRZ Model: K0123.3A31Ref încrucișat: 3GHE5
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
€44.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.15 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală3.58 "
StilDesign modern
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilet intern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetTipPreț
KIPP K0123.1061X50 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 1.99 1.85 | AC8RHZ 3DDR1 K0123.1061X503.19 "1.85 "1.99 "M6Filet extern, componente din oțel inoxidabil€35.78
KIPP K0123.2061X40 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 1.57 2.93 | AC8RJQ 3DDT7 K0123.2061X403.25 "2.93 "1.57 "M6Filet extern, componente din oțel inoxidabil€44.15
KIPP K0123.2061X50 Mâner reglabil Design modern M6 exterior din oțel inoxidabil 1.99 2.93 | AC8RJR 3DDT8 K0123.2061X503.64 "2.93 "1.99 "M6Filet extern, componente din oțel inoxidabil€44.26
KIPP K0123.2061X60 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 2.36 2.93 | AC8RJT 3DDT9 K0123.2061X604.04 "2.93 "2.36 "M6Filet extern, componente din oțel inoxidabil€44.15
KIPP K0123.2081X60 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 2.36 2.93 | AC8RKA 3DDU7 K0123.2081X604.04 "2.93 "2.36 "M8Filet extern, componente din oțel inoxidabil€44.26
KIPP K0123.2A31X60 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 2.36 2.93 | AC8RKX 3DDW9 K0123.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18Filet extern, componente din oțel inoxidabil€44.15
KIPP K0123.3081X50 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 1.99 3.58 | AC8RLJ 3DDY2 K0123.3081X504.11 "3.58 "1.99 "M8Filet extern, componente din oțel inoxidabil€50.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.3A31 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 3.58
€44.15 /unitate