Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.4A51X40 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 4.29 | AC8RMN 3DED2

KIPP K0123.4A51X40 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 4.29

În stoc
Articol: AC8RMN Model: K0123.4A51X40Crucea Ref: 3DED2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€67.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime4.06 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.57 "
StilDesign modern
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0123.4A51X25 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 0.99 4.29 | AC8RML 3DEA9 K0123.4A51X253.46 "4.29 "0.99 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€62.25
KIPP K0123.4A51X30 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.18 4.29 | AC8RMM 3DED1 K0123.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€63.00
KIPP K0123.4A51X50 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.99 4.29 | AC8RMP 3DED3 K0123.4A51X504.45 "4.29 "1.99 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€66.54
KIPP K0123.4A51X60 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 2.36 4.29 | AC8RMQ 3DED4 K0123.4A51X604.84 "4.29 "2.36 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€67.02
KIPP K0123.4A51 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.29 | AC9GTK 3GHF6 K0123.4A512.48 "4.29 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€59.35
KIPP K0123.5A51 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.96 | AC9GTR 3GHG3 K0123.5A512.87 "4.96 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€73.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.4A51X40 Mâner reglabil Design modern 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 4.29
€67.02 /unitate