Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.106X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.18 1.85 2.4 | AC9HLZ 3GKW4

KIPP K0124.106X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.18 1.85 2.4

În stoc
Articol: AC9HLZ Model: K0124.106X30Crucea Ref: 3GKW4
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
€86.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime2.4 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului1.18 "
Dimensiune de filetM6
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetTipPreț
KIPP K0124.206X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206X152.26 "2.93 "0.59 "M6Fir extern€123.92
KIPP K0124.206X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206X202.46 "2.93 "0.78 "M6Fir extern€123.92
KIPP K0124.206X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 K0124.206X252.66 "2.93 "0.99 "M6Fir extern€123.92
KIPP K0124.206X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206X302.85 "2.93 "1.18 "M6Fir extern€123.92
KIPP K0124.206X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206X403.25 "2.93 "1.57 "M6Fir extern€119.12
KIPP K0124.206X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206X503.64 "2.93 "1.99 "M6Fir extern€128.16
KIPP K0124.206X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206X604.04 "2.93 "2.36 "M6Fir extern€126.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.106X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M6 Extern 1.18 1.85 2.4
€86.10 /unitate