Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.4A5X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 0.99 4.29 3.46 | AC8TGH 3DHC3

KIPP K0124.4A5X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 0.99 4.29 3.46

În stoc
Articol: AC8TGH Model: K0124.4A5X25Crucea Ref: 3DHC3
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
€174.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime3.46 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului0.99 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.4A5X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 1.18 4.29 3.66 | AC8TGJ 3DHC4 K0124.4A5X303.66 "1.18 "Fir extern€160.68
KIPP K0124.4A5X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 1.57 4.29 4.06 | AC8TGK 3DHC5 K0124.4A5X404.06 "1.57 "Fir extern€168.92
KIPP K0124.4A5X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 1.99 4.29 4.45 | AC8TGL 3DHC6 K0124.4A5X504.45 "1.99 "Fir extern€166.64
KIPP K0124.4A5X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 2.36 4.29 4.84 | AC8TGM 3DHC7 K0124.4A5X604.84 "2.36 "Fir extern€170.69
KIPP K0124.4A5 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Intern 4.29 2.48 | AC9HLQ 3GKV5 K0124.4A52.48 "-Fir intern€155.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.4A5X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/2-13 Extern 0.99 4.29 3.46
€174.28 /unitate