Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.5A686X30 Mânere reglabile 1.18 5/8-11 Verde | AE9QQJ 6LMN8

KIPP K0269.5A686X30 Mânere reglabile 1.18 5/8-11 Verde

În stoc
Articol: AE9QQJ Model: K0269.5A686X30Crucea Ref: 6LMN8
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
€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriVerde
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime4.06 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.96 "
Lungimea surubului1.18 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea surubuluiPreț
KIPP K0269.5A616X25 Mânere reglabile 0.99 5/8-11 Galben | AE9QNX 6LMJ4 K0269.5A616X25Galben3.86 "0.99 "€33.88
KIPP K0269.5A616X30 Mânere reglabile 1.18 5/8-11 Galben | AE9QNY 6LMJ5 K0269.5A616X30Galben4.06 "1.18 "€33.88
KIPP K0269.5A616X35 Mânere reglabile 1.38 5/8-11 Galben | AE9QNZ 6LMJ6 K0269.5A616X35Galben4.25 "1.38 "€36.42
KIPP K0269.5A616X40 Mânere reglabile 1.57 5/8-11 Galben | AE9QPA 6LMJ7 K0269.5A616X40Galben4.45 "1.57 "€36.42
KIPP K0269.5A616X45 Mânere reglabile 1.77 5/8-11 Galben | AE9QPB 6LMJ8 K0269.5A616X45Galben4.65 "1.77 "€36.42
KIPP K0269.5A616X50 Mânere reglabile 1.99 5/8-11 Galben | AE9QPC 6LMJ9 K0269.5A616X50Galben4.84 "1.99 "€36.42
KIPP K0269.5A616X55 Mânere reglabile 2.16 5/8-11 Galben | AE9QPD 6LMK0 K0269.5A616X55Galben5.04 "2.16 "€36.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.5A686X30 Mânere reglabile 1.18 5/8-11 Verde
€33.88 /unitate